Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1078012 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1078012 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 40
OVENTROP 1078012 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 40
OVENTROP 1078012 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 40
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889925
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1078012
EAN/GTIN:
     4026755305722
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, mit Thermometer DN 40 1 1/2Zoll beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · K
Weitere Informationen:
eClassID:
33161021606
HerstellerNr:
1078012
Werksnummer:
7000521308
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,119000
Gewicht brutto Kg:
1,119000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,42*
€ 88,31*
€ 5,95*
ab € 69,76*
€ 89,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 70,77*
€ 90,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,10*
€ 90,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,96*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.