| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890277 Herst.-Nr.: 1879850 EAN/GTIN: 4026755320329 |
| |
|
| | |
| OV Ventileinsatz mit Einschraubgewinde M 20x1,0 mit Thermostatanschluss M 30 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Mit Blindstopfen: Ja · Voreinstellung: ohne · O-Ring Dichtung: außenseitig · Größe Heizkörperanschluss: sonstige · Abmessung thermostatisches Regelelement: M30 x 1,5 · Abmessung Thermo Weitere Informationen: | | eClassID: | 33060042201 | HerstellerNr: | 1879850 | Werksnummer: | 7000523282 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ventileinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,96* | € 19,45* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,48* | € 19,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,71* | € 21,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,74* | € 22,12* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,80* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|