| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890358 Herst.-Nr.: 1079254 EAN/GTIN: 4026755353006 |
| |
|
| | |
| OV Blockierkappe für Kugelhahn EZB DN 15 kann Anstelle des Griffes montiert werden · blockiert den Kugelhahn in offener oder geschlossener Position und verhindert unbeabsichtigtes Schalten Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161027901 | HerstellerNr: | 1079254 | Werksnummer: | 7000524656 | Länge netto mm: | 24,00 | Breite netto mm: | 24,00 | Höhe netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Blockierkappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,25* | € 7,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,40* | € 7,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,52* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,70* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,31* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|