| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018891716 Herst.-Nr.: 1350457 EAN/GTIN: 4026755342406 |
|
|
| | |
| OV Tüllenanschluss-Set DN 25, 2-fach Gewindetülle, ÜM G 1 1/2Zoll für Anschluss Regumat-Kessel DN 25-130/180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss 2: Überwurfmutter · Form: gerade · Nenndurchmesser Anschluss 1: 1 Zoll (25) · Nenndurchmesser A Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264018503 | HerstellerNr: | 1350457 | Werksnummer: | 7000522033 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Gewicht brutto Kg: | 0,410000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Tüllenanschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,08* | € 19,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,66* | € 20,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 15,38* | € 21,13* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,33* | € 21,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,76* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|