Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 11101000 Grohe Oberteil 1/2Zoll Trec.-Gr. 11101 Mark. blau chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 11101000 Grohe Oberteil 1/2Zoll Trec.-Gr. 11101 Mark. blau chrom
GROHE 11101000 Grohe Oberteil 1/2Zoll Trec.-Gr. 11101 Mark. blau chrom
GROHE 11101000 Grohe Oberteil 1/2Zoll Trec.-Gr. 11101 Mark. blau chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892399
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     11101000
EAN/GTIN:
     4005176020575
Grohe Oberteil 1/2Zoll Trec.-Gr. 11101 Mark. blau chrom Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Mit Bedienelement: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
11932552102
HerstellerNr:
11101000
Werksnummer:
6000501639
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Oberteil
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 16,00*
€ 22,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 22,11*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 22,73*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 26,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
6186000
ab € 57,97*
Ähnlich
Grohe
11504000
ab € 41,59*
Ähnlich
Grohe
11505000
ab € 44,27*
Ähnlich
Grohe
11102000
ab € 16,30*
Ähnlich
Grohe
06185000
ab € 28,28*
Ähnlich
Grohe
11105000
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.