| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892417 Herst.-Nr.: 42314000 EAN/GTIN: 4005176835636 |
| |
|
| | |
| Grohe Ablaufventil AV1 kpl Ablaufventil AV1 komplett pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp einschließlich Kegelsitz Weitere Informationen: | | eClassID: | 12135032401 | HerstellerNr: | 42314000 | Werksnummer: | 6000502946 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Ablaufventil AV1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,23* | € 56,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 43,75* | € 57,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,49* | € 65,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,20* | € 65,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 50,79* | € 66,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|