Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 43996000 Grohe WC-Druckspüler 3/4Zoll o Vorabsperrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 43996000 Grohe WC-Druckspüler 3/4Zoll o Vorabsperrung
GROHE 43996000 Grohe WC-Druckspüler 3/4Zoll o Vorabsperrung
GROHE 43996000 Grohe WC-Druckspüler 3/4Zoll o Vorabsperrung
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892434
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     43996000
EAN/GTIN:
     4005176160424
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler grohe
druckspüler
Grohe WC-Druckspüler 3/4Zoll o Vorabsperrung Wandeinbau · Austauscharmatur für 67700200/67703200/68000200 · ohne Durchspülbogen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Bedienung: Platte · Durchsatzkapazität einstellbar: Ja · Einbautiefe:
Weitere Informationen:
eClassID:
121350038
HerstellerNr:
43996000
Werksnummer:
6000502761
Länge netto mm:
182,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
WC-Druckspüler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,11*
€ 145,88*
€ 5,95*
ab € 118,88*
€ 147,31*
4 Tage
13
€ 4,00*
ab € 121,91*
€ 149,23*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,27*
€ 150,17*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 126,21*
€ 157,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37048000
ab € 150,87*
Ähnlich
Grohe
37153000
ab € 143,29*
Ähnlich
Grohe
37157000
ab € 164,93*
Ähnlich
Grohe
14925SH0
ab € 77,98*
Ähnlich
Grohe
43997000
ab € 146,90*
Ähnlich
Grohe
42902000
ab € 203,17*
Ähnlich
Grohe
42901000
ab € 192,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.