| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892436 Herst.-Nr.: 45540000 EAN/GTIN: 4005176122347 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grohe Rosette d= 52mm chrom Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 52mm · Innendurchmesser Rosette: 0mm · Mit Gewinde: Nein · Spannend: Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 45540000 | Werksnummer: | 6000501856 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Rosette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,34* | € 24,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,88* | € 24,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,29* | € 24,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | 43 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 21,94* | € 30,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 44 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,72* | € 30,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|