Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573338000 Geberit WC-Sitzring BAMBINI rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573338000 Geberit WC-Sitzring BAMBINI rubinrot
GEBERIT 573338000 Geberit WC-Sitzring BAMBINI rubinrot
GEBERIT 573338000 Geberit WC-Sitzring BAMBINI rubinrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892503
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573338000
EAN/GTIN:
     4022009163056
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
Kinder-Toilettensitz
Geberit WC-Sitzring BAMBINI rubinrot aus PUR · Sitz aufliegend · Töpfchenform Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: matt · Material Sitz/Deckel: sonsti
Weitere Informationen:
eClassID:
121450032
HerstellerNr:
573338000
Werksnummer:
6000505643
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rubinrot
Produktart:
Geberit WC-Sitzring BAMBINI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,41*
€ 112,40*
4 Tage
20
€ 4,00*
ab € 88,83*
€ 112,77*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,81*
€ 129,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,36*
€ 134,29*
4 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 122,30*
€ 154,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573370000
ab € 55,30*
Ähnlich
Geberit
573371000
ab € 55,30*
Ähnlich
Geberit
573372000
ab € 55,24*
Ähnlich
Geberit
573373000
ab € 55,29*
Ähnlich
Geberit
572840000
ab € 68,64*
Ähnlich
Geberit
572860000
ab € 60,15*
Ähnlich
Geberit
573348000
ab € 79,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.