Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46631000 Grohe Auslauf 46631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46631000 Grohe Auslauf 46631
GROHE 46631000 Grohe Auslauf 46631
GROHE 46631000 Grohe Auslauf 46631
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892674
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46631000
EAN/GTIN:
     4005176855351
Suchbegriffe:
Auslauf
Grohe Auslauf 46631 Auslauf Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 0mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 118mm · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Um
Weitere Informationen:
eClassID:
119325717
HerstellerNr:
46631000
Werksnummer:
6000503630
Länge netto mm:
233,00
Breite netto mm:
184,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,23*
€ 76,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,41*
€ 76,96*
€ 5,95*
ab € 62,35*
€ 79,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,76*
€ 97,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,05*
€ 98,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13219000
ab € 19,61*
Ähnlich
Grohe
13213000
ab € 14,20*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 56,13*
Ähnlich
Grohe
13240000
ab € 40,59*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 143,27*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 118,12*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 383,11*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 288,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.