| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892683 Herst.-Nr.: 42302SH0 EAN/GTIN: 4005176835384 |
| |
|
| | |
| Grohe Abdeckplatte SURF f den Ersatzfall awe für 2-Mengen- und Start&Stopp-Betätigung · für pneumatisches Ablaufventil mit 2 Schläuchen · senkrechte und waagerechte Montage · 156 x 197 mm · aus ABS · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy Technologie Weitere Informationen: | | eClassID: | 12135035303 | HerstellerNr: | 42302SH0 | Werksnummer: | 6000503325 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,29* | € 52,05* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 40,12* | € 52,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,17* | € 54,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,08* | € 57,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,69* | € 58,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|