Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 42297PI0 Grohe Eco-Ablaufventil 2-Mengen-Ablaufventil AV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 42297PI0 Grohe Eco-Ablaufventil 2-Mengen-Ablaufventil AV1
GROHE 42297PI0 Grohe Eco-Ablaufventil 2-Mengen-Ablaufventil AV1
GROHE 42297PI0 Grohe Eco-Ablaufventil 2-Mengen-Ablaufventil AV1
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892754
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42297PI0
EAN/GTIN:
     4005176832048
Suchbegriffe:
Ablaufventil
grohe ablaufventil
ablaufventil
Grohe Eco-Ablaufventil 2-Mengen-Ablaufventil AV1 Druckknopfbetätigung Ø 40 mm · mit Eco-Taste · mit Deckelbefestigung · Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm · ersetzt 37694PI0
Weitere Informationen:
eClassID:
121350281
HerstellerNr:
42297PI0
Werksnummer:
6000502741
Länge netto mm:
475,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
101,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Eco-Ablaufventil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,36*
€ 59,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,79*
€ 59,65*
€ 5,95*
ab € 47,02*
€ 61,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,84*
€ 63,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,69*
€ 63,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.