| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892755 Herst.-Nr.: 45048000 EAN/GTIN: 4005176006753 |
|
|
| | |
| Grohe Umstellung f Atlanta chr Umstellung für Einhand-Wannenbatterien · Wandmontage inklusive Umstellknopf GROHE Long-Life Oberfläche Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932558712 | HerstellerNr: | 45048000 | Werksnummer: | 6000501758 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umstellung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,37* | € 38,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,97* | € 38,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,83* | € 39,50* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,74* | € 45,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,51* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|