Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30208000 Waschtisch-Einhandhebelmischer Euroeco Special DN 15, hoher Ausla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 30208000 Waschtisch-Einhandhebelmischer Euroeco Special DN 15, hoher Ausla
GROHE 30208000 Waschtisch-Einhandhebelmischer Euroeco Special DN 15, hoher Ausla
GROHE 30208000 Waschtisch-Einhandhebelmischer Euroeco Special DN 15, hoher Ausla
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892970
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30208000
EAN/GTIN:
     4005176927836
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
GROHE EH-WT-Batt. Euroeco Special 30208 mittelhoch mit 4 cm Sockel chrom GROHE Euroeco Special Einhand·Waschtischbatterie · 1/2'' Einlochmontage hoher Auslauf · Auslaufhöhe: 196 mm glatter Körper GROHE Long·Life Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche GROHE Water Saving· weniger Wasser · perfekter Wasserfluss Maximale
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
30208000
Werksnummer:
6000516680
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
2,790000
Gewicht brutto Kg:
2,790000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Waschtischbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,41*
€ 214,02*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 216,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,62*
€ 226,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,55*
€ 227,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 231,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20301000
€ 504,86*
Ähnlich
Grohe
32763000
€ 94,24*
Ähnlich
Grohe
32766000
€ 203,33*
Ähnlich
Grohe
33155002
€ 212,58*
Ähnlich
Grohe
23923002
€ 74,42*
Ähnlich
Grohe
23922002
€ 64,37*
Ähnlich
Grohe
23925000
€ 79,96*
Ähnlich
Grohe
32764000
€ 142,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.