|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893100 Herst.-Nr.: 598859000 EAN/GTIN: 4022009319361 |
| |
|
|  |  |
 | GE Set Schubladen Frt f. iCon US für WT Breite 120 cm, weiß (4 St.) Geberit Set Schubladenfronten für iCon Unterschrank für Waschtisch Farbe / Oberfläche· Farbe: weiß Technische Eigenschaften· Breite Waschtisch (cm): 120 cm Zusätzlicher Lieferumfang· Set a 4 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersat Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 598859000 | Werksnummer: | 6000510827 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 600,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht brutto Kg: | 10,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | GE Schubladenfront Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Schubladenfront, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badmöbel unterschrank weiß, selbstschluss-waschtischbatterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 225,06* | € 269,80* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 250,52* | € 306,37* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 268,34* | € 317,91* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 377,30* | € 467,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|