Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46783000 Grohe Rosette 46783, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46783000 Grohe Rosette 46783, chrom
GROHE 46783000 Grohe Rosette 46783, chrom
GROHE 46783000 Grohe Rosette 46783, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893207
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46783000
EAN/GTIN:
     4005176915512
Grohe Rosette 46783, chrom Rosette Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 0mm · Innendurchmesser Rosette: 0mm · Mit Gewinde: Nein · Spannend: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46783000
Werksnummer:
6000516486
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,779000
Gewicht brutto Kg:
0,779000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Rosette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,15*
€ 64,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 50,32*
€ 64,88*
€ 5,95*
ab € 51,76*
€ 66,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,59*
€ 81,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,91*
€ 81,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
66734000
ab € 4,70*
Ähnlich
Grohe
66739000
ab € 6,26*
Ähnlich
Grohe
45174000
ab € 8,20*
Ähnlich
Grohe
47829000
ab € 114,06*
Ähnlich
Grohe
47828000
ab € 79,14*
Ähnlich
Grohe
45999000
ab € 32,38*
Ähnlich
Grohe
46781000
ab € 50,71*
Ähnlich
Grohe
46795000
ab € 173,66*
Ähnlich
Grohe
46796000
ab € 165,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.