Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 04990000100 Keuco Schaumseife 500ml Duft Marin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 04990000100 Keuco Schaumseife 500ml Duft Marin
KEUCO 04990000100 Keuco Schaumseife 500ml Duft Marin
KEUCO 04990000100 Keuco Schaumseife 500ml Duft Marin
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893648
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     4990000100
EAN/GTIN:
     4017214204427
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Keuco Schaumseife 500ml Duft Marin 04990000100 SchaumseifeDuft Marin · 500 ml
Weitere Informationen:
eClassID:
13060031401
HerstellerNr:
4990000100
Werksnummer:
6000525753
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schaumseife
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,46*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 7,87*
€ 11,51*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 11,82*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 8,37*
€ 12,20*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.