Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 18450000 Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 18450000 Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend chro
HANSGROHE 18450000 Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend chro
HANSGROHE 18450000 Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend chro
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894607
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18450000
EAN/GTIN:
     4011097529561
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend chrom Ausladung 248 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Schwallstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
18450000
Werksnummer:
6000531103
Länge netto mm:
1130,00
Breite netto mm:
585,00
Höhe netto mm:
310,00
Gewicht netto Kg:
20,700000
Gewicht brutto Kg:
20,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Wannenmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.292,95*
€ 2.479,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.316,18*
€ 2.491,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 2.316,17*
€ 2.503,39*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.321,08*
€ 2.575,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.404,04*
€ 2.592,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,20*
€ 3.064,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.490,46*
€ 2.963,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.376,57*
€ 2.828,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,68*
€ 2.798,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,08*
€ 2.762,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.