Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018894855 Herst.-Nr.: 95665000 EAN/GTIN: 4011097665764 |
|
|
| | |
| HG Steigrohr für Showerpipe 1200mm chrom · Länge: 1200 mm · Durchmesser: 22 mm · Rohr kann gekürzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 95665000 | Werksnummer: | 6000532584 | Länge netto mm: | 1540,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,980000 | Gewicht brutto Kg: | 0,980000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steigrohr | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,98* | € 47,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,06* | € 56,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,15* | € 57,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,11* | € 57,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,40* | € 57,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|