Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 428030578 Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 428030578 Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 15 chr
KLUDI 428030578 Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 15 chr
KLUDI 428030578 Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 15 chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018901037
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428030578
EAN/GTIN:
     4021344070418
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 15 chr geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem Weitere te
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
428030578
Werksnummer:
6000672250
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,090000
Gewicht brutto Kg:
2,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 111,28*
€ 141,42*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 115,39*
€ 142,71*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 112,30*
€ 144,13*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 127,91*
€ 156,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 156,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
428099678
ab € 260,55*
Ähnlich
Kludi
428510578
ab € 140,37*
Ähnlich
Kludi
428520578
ab € 167,21*
Ähnlich
Kludi
428590578
ab € 128,42*
Ähnlich
Kludi
468030578
ab € 107,48*
Ähnlich
Kludi
468510578
ab € 157,84*
Ähnlich
Kludi
468518778
ab € 174,56*
Ähnlich
Kludi
468519378
ab € 175,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.