Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 7560500-00 Kludi Steuereinheit 75605, 35mm, mit keramischen Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 7560500-00 Kludi Steuereinheit 75605, 35mm, mit keramischen Scheiben
KLUDI 7560500-00 Kludi Steuereinheit 75605, 35mm, mit keramischen Scheiben
KLUDI 7560500-00 Kludi Steuereinheit 75605, 35mm, mit keramischen Scheiben
Artikel-Nr.:
     1955B-2018901618
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7560500-00
EAN/GTIN:
     4017080047036
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kartuschen Sanitär
armaturenprogramm (kartuschen)
Kludi Steuereinheit 75605, 35mm, mit keramischen Scheiben neutral · für Hochdruckarmaturen Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
118450027
HerstellerNr:
7560500-00
Werksnummer:
6000672286
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steuereinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 32,08*
1 Tag
22
1
€ 5,59*
ab € 24,09*
€ 32,32*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 23,78*
€ 32,71*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 26,34*
€ 35,20*
1 Tag
32
2
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
7486800-00
ab € 40,30*
Ähnlich
Kludi
7661900-00
ab € 44,39*
Ähnlich
Kludi
7480500-00
ab € 35,81*
Ähnlich
Kludi
7412900-00
ab € 41,92*
Ähnlich
Kludi
7685600-00
ab € 28,22*
Ähnlich
Kludi
7520100-00
ab € 28,98*
Ähnlich
Kludi
7475000-00
ab € 63,59*
Ähnlich
Kludi
7589800-00
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.