| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018901771 Herst.-Nr.: 11158130000 EAN/GTIN: 4017214611102 |
| |
|
| | |
| Keuco Duschkorb EDITION 11 Schwarzchrom gebürstet Duschkorb silber-elox./Schwarzchrom geb. Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 11158130000 | Werksnummer: | 6000672486 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 335,00 | Höhe netto mm: | 82,00 | Gewicht netto Kg: | 1,382000 | Gewicht brutto Kg: | 1,382000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Duschkorb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 211,31* | € 255,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,06* | € 283,13* | | | | Lager 1955 | 105 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 243,64* | € 300,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|