| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902426 Herst.-Nr.: 46572000 EAN/GTIN: 4005176830013 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel für K4 chrom Hebel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: ohne Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46572000 | Werksnummer: | 6000501081 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Hebel K4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,61* | € 32,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,06* | € 33,41* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,34* | € 34,05* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,60* | € 40,59* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,91* | € 41,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|