Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573334000 Geberit WC-Sitz BAMBINI weiß, Bj. 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573334000 Geberit WC-Sitz BAMBINI weiß, Bj. 2000
GEBERIT 573334000 Geberit WC-Sitz BAMBINI weiß, Bj. 2000
GEBERIT 573334000 Geberit WC-Sitz BAMBINI weiß, Bj. 2000
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902793
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573334000
EAN/GTIN:
     4022009163063
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz BAMBINI weiß, Bj. 2000 aus Duroplast · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: r
Weitere Informationen:
eClassID:
12145003101
HerstellerNr:
573334000
Werksnummer:
6000505645
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz BAMBINI
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,01*
€ 79,91*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,63*
€ 80,72*
5 Tage
75
€ 4,00*
ab € 67,60*
€ 86,89*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 76,97*
€ 98,11*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 74,79*
€ 98,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573337000
ab € 72,07*
Ähnlich
Geberit
573360000
ab € 68,59*
Ähnlich
Geberit
573361000
ab € 68,42*
Ähnlich
Geberit
573362000
ab € 68,59*
Ähnlich
Geberit
573363000
ab € 68,46*
Ähnlich
Geberit
573365000
ab € 88,38*
Ähnlich
Geberit
572300000
ab € 82,43*
Ähnlich
Geberit
573800072
ab € 189,12*
Ähnlich
Geberit
573800030
ab € 169,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.