Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 12662000 Grohe S-Anschluss 12662 1/2Zollx3/4Zoll verstellbar 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 12662000 Grohe S-Anschluss 12662 1/2Zollx3/4Zoll verstellbar 7,5mm
GROHE 12662000 Grohe S-Anschluss 12662 1/2Zollx3/4Zoll verstellbar 7,5mm
GROHE 12662000 Grohe S-Anschluss 12662 1/2Zollx3/4Zoll verstellbar 7,5mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903032
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12662000
EAN/GTIN:
     4005176819056
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe S-Anschluss 12662 1/2Zollx3/4Zoll verstellbar 7,5mm chrom mit Schalldämpfer · Schraubrosette · Durchmesser 70 mm · Tiefe 26 mm · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Abstand von Mitte zu Mitte: 7,5mm · Kröpfabstand: 0mm · S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12662000
Werksnummer:
6000500736
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
S-Anschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 21,44*
1
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 21,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 16,28*
€ 22,28*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 26,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,31*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12465000
ab € 51,65*
Ähnlich
Grohe
12693000
ab € 17,36*
Ähnlich
Grohe
12001000
ab € 11,16*
Ähnlich
Grohe
48453000
ab € 13,98*
Ähnlich
Grohe
48453DC0
ab € 47,66*
Ähnlich
Grohe
12411000
ab € 60,05*
Ähnlich
Grohe
12006000
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.