Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13037000 Grohe Auslauf 13037, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13037000 Grohe Auslauf 13037, chrom
GROHE 13037000 Grohe Auslauf 13037, chrom
GROHE 13037000 Grohe Auslauf 13037, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903106
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13037000
EAN/GTIN:
     4005176005060
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Grohe Auslauf 13037, chrom Rohrauslauf Sistra Strahlregler Verschraubung 3/4'' Ausladung 140 mm GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Ausladung: 142mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Mit Ro
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13037000
Werksnummer:
6000501690
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,246000
Gewicht brutto Kg:
0,246000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Auslauf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,33*
€ 41,65*
1
€ 5,95*
ab € 32,06*
€ 42,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 43,58*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,91*
€ 51,30*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,58*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13205000
ab € 64,76*
Ähnlich
Grohe
13170000
ab € 83,93*
Ähnlich
Grohe
13230000
ab € 88,65*
Ähnlich
Grohe
13231000
ab € 80,96*
Ähnlich
Grohe
13267000
ab € 38,77*
Ähnlich
Grohe
42367000
ab € 99,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.