| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903480 Herst.-Nr.: 46535DC0 EAN/GTIN: 4005176833694 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel für Essence supersteel Hebel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: rot/blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46535DC0 | Werksnummer: | 6000516480 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,289000 | Gewicht brutto Kg: | 0,289000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Hebel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,78* | € 49,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,70* | € 51,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 39,53* | € 52,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,82* | € 62,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,67* | € 62,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|