| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903813 Herst.-Nr.: 96976320 EAN/GTIN: 4011097474137 |
| |
|
| | |
| HG Seitenverkleidung kurz Pharo Aquafun we Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96976320 | Werksnummer: | 6000534250 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | HG Seitenverkleidung kurz Pharo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 770,49* | € 892,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,09* | € 975,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,09* | € 979,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 854,28* | € 984,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 849,91* | € 1.006,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|