Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13369000 Grohe Auslauf 13369 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13369000 Grohe Auslauf 13369 chrom
GROHE 13369000 Grohe Auslauf 13369 chrom
GROHE 13369000 Grohe Auslauf 13369 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903902
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13369000
EAN/GTIN:
     4005176322525
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Auslauf 13369 chrom S-Auslauf Bogenauslauf für Eurosmart Einhand-Spültischbatterie Wandmontage schwenkbar Länge: 240 mm GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Auslass drehbar: Ja · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: S-Auslau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13369000
Werksnummer:
6000519688
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Auslauf 13369 chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,84*
€ 35,55*
1
€ 5,95*
ab € 27,48*
€ 36,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 28,03*
€ 37,36*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,56*
€ 42,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,98*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13311000
ab € 67,60*
Ähnlich
Grohe
13330DC0
ab € 102,05*
Ähnlich
Grohe
13340000
ab € 289,16*
Ähnlich
Grohe
13349000
ab € 132,71*
Ähnlich
Grohe
13349IG0
ab € 132,79*
Ähnlich
Grohe
13368000
ab € 40,54*
Ähnlich
Grohe
13370000
ab € 30,72*
Ähnlich
Grohe
13374000
ab € 45,85*
Ähnlich
Grohe
13374DC0
ab € 76,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.