| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904103 Herst.-Nr.: 595550000 EAN/GTIN: 4022009325874 |
| |
|
| | |
| GE Glasplatte Schwarz zu Citterio WTU 835291 Geberit Glaseinlegeboden für Citterio Unterschrank für Aufsatzwaschtisch Farbe / Oberfläche · Farbe: schwarzTechnische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 90 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 595550000 | Werksnummer: | 6000511075 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Glasplatte Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 140,01* | € 176,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,98* | € 181,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 150,56* | € 183,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,11* | € 289,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|