| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904571 Herst.-Nr.: 13957880 EAN/GTIN: 4011097421056 |
| |
|
| | |
| HG Ventilblende für Flowstar Siphon edelmatt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13957880 | Werksnummer: | 6000530402 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ventilblende |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,73* | € 28,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,32* | € 29,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,87* | € 29,44* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,57* | € 29,65* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,74* | € 29,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|