| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904597 Herst.-Nr.: 29946000 EAN/GTIN: 4011097267241 |
| |
|
| | |
| HG Seitenwand links Pharo Duschtempel 115 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 29946000 | Werksnummer: | 6000531965 | Länge netto mm: | 2015,00 | Breite netto mm: | 872,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 29,000000 | Gewicht brutto Kg: | 29,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Seitenwand links Pharo Duschtempel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,35* | € 324,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 266,99* | € 327,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,31* | € 333,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,00* | € 334,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,65* | € 335,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|