| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018905529 Herst.-Nr.: 50100010061 EAN/GTIN: 4017214144594 |
| |
|
| | |
| Keuco Strahlregler verchromt, diebstahlsicher, M 24x1 50100010061 Strahlregler mit Zubehör verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50100010061 | Werksnummer: | 6000558433 | Länge netto mm: | 61,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Strahlregler Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,31* | € 24,03* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,48* | € 24,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,78* | € 24,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,52* | € 25,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,13* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|