| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018905815 Herst.-Nr.: 36995000 EAN/GTIN: 4011097513805 |
| |
|
| | |
| HG Griff warm Axor Allegroh Unterputzventil chrom Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 36995000 | Werksnummer: | 6000532287 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Griff warm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,18* | € 48,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 37,18* | € 48,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 41,15* | € 53,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,02* | € 57,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,45* | € 58,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|