Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
Artikel-Nr.:
     1955B-2018907942
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102150699
EAN/GTIN:
     4021163149555
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/8Zoll, chrom 300mm DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Innengewinde · Anschluss 2: Innengewinde · Ausführung Anschluss 1: gerade · Ausführung Anschluss 2: gerade · Geeignet für Wass
Weitere Informationen:
eClassID:
23110706
HerstellerNr:
102150699
Werksnummer:
6000575590
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flexibler Schlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,09*
€ 4,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 4,70*
1
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,80*
Lager 1955
95
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,91*
2 Tage
67
1
€ 5,59*
ab € 3,40*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
103184001
ab € 3,77*
Ähnlich
k.A.
102010699
ab € 4,47*
Ähnlich
Schell
102000630
ab € 3,40*
Ähnlich
Schell
102250699
ab € 19,77*
Ähnlich
Schell
102230699
ab € 3,26*
Ähnlich
Schell
102240699
ab € 3,99*
Ähnlich
Schell
102170699
ab € 5,31*
Ähnlich
Schell
102160699
ab € 3,55*
Ähnlich
Schell
103120699
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.