| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018909193 Herst.-Nr.: 4991000100 EAN/GTIN: 4017214205011 |
|
|
| | |
| Keuco Reinigungs- und Pflegemittel für Mineralgusswaschtische 04991000100 Reinigungs- und Pflegemittelfür Mineralgusswaschtische Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4991000100 | Werksnummer: | 6000591448 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,720000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Reinigungs- und Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,03* | € 18,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,11* | € 18,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,09* | € 20,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,69* | € 20,49* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 21,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|