| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919490 Herst.-Nr.: 12013000 EAN/GTIN: 4005176004414 |
| |
|
| | |
| Grohe Wandscheibe außen 3/4Zollxinnen 1/2Zoll 5 Stück chr Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12013000 | Werksnummer: | 6000500541 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wandscheibe | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,48* | € 30,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,22* | € 30,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,78* | € 31,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,91* | € 34,97* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,27* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|