Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13213000 Grohe Auslauf 13213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13213000 Grohe Auslauf 13213
GROHE 13213000 Grohe Auslauf 13213
GROHE 13213000 Grohe Auslauf 13213
Artikel-Nr.:
     1955B-2018919510
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13213000
EAN/GTIN:
     4005176858444
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Grohe Auslauf 13213 Auslauf Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: M22 · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: C-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächen
Weitere Informationen:
eClassID:
11932563801
HerstellerNr:
13213000
Werksnummer:
6000503432
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslauf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,10*
1
€ 5,95*
ab € 15,00*
€ 20,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 20,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 24,91*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,92*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13219000
ab € 19,57*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 55,90*
Ähnlich
Grohe
46631000
ab € 58,95*
Ähnlich
Grohe
13240000
ab € 40,31*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 143,31*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 118,40*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 387,58*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 289,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.