| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919530 Herst.-Nr.: 10089000 EAN/GTIN: 4005176815560 |
|
|
| | |
| Grohe Anschlagring 10089 f THM-Wannenbatterie GRTherm 2000/ Anschlagring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 10089000 | Werksnummer: | 6000501206 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Anschlagring | Ausfuehrung: | Anschlagring f. THM-Wannenb. neu |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,76* | € 11,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,17* | € 11,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,32* | € 11,78* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,79* | € 14,19* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,41* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|