| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919559 Herst.-Nr.: 28813000 EAN/GTIN: 4005176602894 |
|
|
| | |
| Grohe Adapter RELEXA 1/2Zollx1/2Zoll we zur Kombination von Handbrause anderer Hersteller mit Relexa-Brausestangen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 28813000 | Werksnummer: | 6000502182 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,63* | € 5,38* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 5,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,77* | € 5,66* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,33* | € 6,21* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,09* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|