Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13137000 Auslauf chr Länge 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13137000 Auslauf chr Länge 115mm
GROHE 13137000 Auslauf chr Länge 115mm
GROHE 13137000 Auslauf chr Länge 115mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018919771
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13137000
EAN/GTIN:
     4005176234941
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Auslauf
grohe auslauf
Auslauf chr Länge 115mm Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 62mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: gegossen · Auslass drehbar: Ja · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gerade · Grundfarb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13137000
Werksnummer:
6000500746
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslauf
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,09*
€ 154,35*
€ 5,95*
ab € 129,17*
€ 158,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,56*
€ 161,26*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,22*
€ 193,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 195,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42133000
ab € 155,74*
Ähnlich
Grohe
42132000
ab € 263,34*
Ähnlich
Grohe
13138000
ab € 125,67*
Ähnlich
Grohe
13080000
ab € 125,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.