| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920042 Herst.-Nr.: 46312KH0 EAN/GTIN: 4005176136108 |
| |
|
| | |
| Grohe Spülbrause f Zedra/Europlus sw/soft-sw Spülbrause Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur für Spültischbatterien 33 727 33 707 33 933 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstell Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46312KH0 | Werksnummer: | 6000500938 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Spülbrause |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,65* | € 79,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 61,47* | € 79,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,84* | € 81,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,48* | € 99,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,12* | € 99,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|