Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom
GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom
GROHE 46592000 Grohe Spülbrause 46592 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920181
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46592000
EAN/GTIN:
     4005176833618
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Grohe Spülbrause 46592 chrom Minta Spülbrause inklusive Schlauch Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46592000
Werksnummer:
6000501104
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
43,00
Höhe netto mm:
265,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Spülbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 64,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 49,47*
€ 64,89*
€ 5,95*
ab € 50,52*
€ 66,20*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,71*
€ 81,81*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 82,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48487000
ab € 68,45*
Ähnlich
Grohe
64156DC0
ab € 71,29*
Ähnlich
Grohe
64159DC0
ab € 116,38*
Ähnlich
Grohe
46924000
ab € 45,01*
Ähnlich
Grohe
46924DC0
ab € 53,06*
Ähnlich
Grohe
46710000
ab € 53,96*
Ähnlich
Grohe
64158000
ab € 68,12*
Ähnlich
Grohe
64159000
ab € 93,60*
Ähnlich
Grohe
48473DC0
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.