| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920188 Herst.-Nr.: 06048L00 EAN/GTIN: 4005176002151 |
| |
|
| | |
| Grohe Zugstange EUROPLUS PG05 we Zugstange für Chiara vor 2004 und Europlus von 1988 bis 1999 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 06048L00 | Werksnummer: | 6000500688 | Länge netto mm: | 445,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Zugstange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,57* | € 15,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,13* | € 15,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,34* | € 16,10* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,36* | € 19,49* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,22* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|