Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 12006000 Grohe S-Anschluss 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 12006000 Grohe S-Anschluss 125mm
GROHE 12006000 Grohe S-Anschluss 125mm
GROHE 12006000 Grohe S-Anschluss 125mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920314
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12006000
EAN/GTIN:
     4005176021299
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
Grohe S-Anschluss 125mm S-Anschluß 1/2'' x 3/4'' GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Abstand von Mitte zu Mitte: 7,5mm · Kröpfabstand: 0mm · Oberflächenschutz: verchromt · S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
119325864
HerstellerNr:
12006000
Werksnummer:
6000500538
Länge netto mm:
76,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
51,00
Gewicht netto Kg:
0,122000
Gewicht brutto Kg:
0,122000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
S-Anschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 17,71*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 17,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 18,05*
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 23,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,26*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12465000
ab € 51,61*
Ähnlich
Grohe
12693000
ab € 17,28*
Ähnlich
Grohe
12001000
ab € 11,25*
Ähnlich
Grohe
12662000
ab € 15,18*
Ähnlich
Grohe
48453000
ab € 14,03*
Ähnlich
Grohe
48453DC0
ab € 47,69*
Ähnlich
Grohe
12411000
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.