Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 42426000 Grohe Auslauf 42426, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 42426000 Grohe Auslauf 42426, chrom
GROHE 42426000 Grohe Auslauf 42426, chrom
GROHE 42426000 Grohe Auslauf 42426, chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920439
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42426000
EAN/GTIN:
     4005176913624
Suchbegriffe:
Auslauf
Grohe Auslauf 42426, chrom Auslauf Länge 187 mm schwenkbar Laminarstrahlregler 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausladung: 187mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gerade ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42426000
Werksnummer:
6000516478
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Auslauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,31*
€ 177,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 178,55*
€ 5,95*
ab € 151,59*
€ 183,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,21*
€ 224,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 225,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13246000
ab € 249,30*
Ähnlich
Grohe
13247000
ab € 189,78*
Ähnlich
Grohe
13250000
ab € 206,37*
Ähnlich
Grohe
13266000
ab € 40,04*
Ähnlich
Grohe
13310000
ab € 32,26*
Ähnlich
Grohe
13314000
ab € 39,01*
Ähnlich
Grohe
13322000
ab € 102,24*
Ähnlich
Grohe
42365000
ab € 203,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.