| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920879 Herst.-Nr.: 36356000 EAN/GTIN: 4005176911347 |
|
|
| | |
| GROHE Sender-/Empfängereinheit F-digital optionales Sonderzubehör für digitale Mischereinheit Weitere Informationen: | | eClassID: | 110430032 | HerstellerNr: | 36356000 | Werksnummer: | 6000516468 | Länge netto mm: | 205,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sender-/Empfängereinheit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,18* | € 127,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 105,73* | € 128,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,84* | € 131,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,07* | € 134,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,41* | € 137,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|