Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921340 Herst.-Nr.: 39446000 EAN/GTIN: 4011097400808 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Hebelgriffen und Rosetten chrom Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Liefe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 39446000 | Werksnummer: | 6000532535 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 265,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 4,640000 | Gewicht brutto Kg: | 4,640000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 4-Loch Wannenrandarmatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 921,29* | € 1.076,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,62* | € 1.081,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 950,42* | € 1.106,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,54* | € 1.111,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,80* | € 1.116,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|