| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921564 Herst.-Nr.: 48016KS0 EAN/GTIN: 4005176882203 |
|
|
| | |
| Grohe Griff rot velvet black Veris Griff Markierung rot für Zweigriff-Waschtischbatterien Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: rot Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48016KS0 | Werksnummer: | 6000519039 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,175000 | Gewicht brutto Kg: | 0,175000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Griff rot 48016 velvet black |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,82* | € 171,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 145,39* | € 175,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,27* | € 178,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 170,26* | € 208,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,72* | € 211,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|