| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921625 Herst.-Nr.: 40580000 EAN/GTIN: 4005176918599 |
|
|
| | |
| Grohe Ersatzseifenschale 40580 Ersatzseifenschale Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Material Einsatz: Glas Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40580000 | Werksnummer: | 6000518017 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Ersatzseifenschale |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,08* | € 131,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 108,68* | € 133,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,56* | € 136,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 129,04* | € 161,19* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,05* | € 161,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|